EATON - Thermistor-Maschinenschutzrelais, 2 Schließer, 24 - 240 V 50 - 400 Hz, 24 - 240 V DC, ohne Wiedereinschaltsperre, mit 2 Fühlerkreisen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171889
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081685141
Sonepar Artikelnummer
120492637
Hersteller Artikelnummer
171889
Hersteller Typ
EMT62
Hersteller Artikel Nr.:
171889
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Anzahl der Messkreise:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Temperaturmessbereich:
0 °C
Widerstandsmessbereich:
750 .. 12000 Ohm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Externer Reset möglich:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Breite:
23 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
103 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.153 kg


