EATON - Thermostat-Feuchtigkeitsregler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167268
Ausführung - Kombigerät Thermostat/Hygrostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 0 V
Bemessungsstrom In - 8 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081637683
Sonepar Artikelnummer
121277094
Hersteller Artikelnummer
167268
Hersteller Typ
TH-HYG
Hersteller Artikel Nr.:
167268
Ausführung:
Kombigerät Thermostat/Hygrostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsstrom In:
8 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Bemessungsspannung DC:
24 V
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:
40 .. 90 %
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.200 kg


