EATON - Thermostat, Stellbereich 0°C-60°C, einer Schaltdifferenz von 1K, mit Öffner und Schließer Kontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167310
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 0 V
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081638109
Sonepar Artikelnummer
120802572
Hersteller Artikelnummer
167310
Hersteller Typ
TH-TW-1K
Hersteller Artikel Nr.:
167310
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Bemessungsspannung DC:
0 V
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:
0 %
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.200 kg


