EATON - THYRISTOR FUSE (SPECIAL)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56EET
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsspannung DC - 500 V
Bemessungsstrom - 56 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590484282
Sonepar Artikelnummer
121239704
Hersteller Artikelnummer
56EET
Hersteller Typ
56EET
Hersteller Artikel Nr.:
56EET
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
500 V
Bemessungsstrom:
56 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
71 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.094 kg


