Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tiefenverstellung, Bausatz, für T=200mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tiefenverstellung, Bausatz, für T=200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138657

  • Ausführung - Tiefenstrebe

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081354375

Sonepar Artikelnummer

120802470

Hersteller Artikelnummer

138657

Hersteller Typ

DAS-SET/200-CS

Hersteller Artikel Nr.:

138657

Ausführung:

Tiefenstrebe

Breite:

25 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

25 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.150 kg

Tiefenverstellungselement, tiefenverstellbar in 25-mm-Gitter, einschließlich Befestigungsmaterial, verzinktes Stahlblech, für 150 Tiefe, 300mm, Set bestehend aus 4 Tiefenverstellungselemente