EATON - Tiefenverstellung (Für Tiefe 150) Satz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138656
Ausführung - Tiefenstrebe
Breite - 25 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081354368
Sonepar Artikelnummer
121270867
Hersteller Artikelnummer
138656
Hersteller Typ
DAS-SET/150-CS
Hersteller Artikel Nr.:
138656
Ausführung:
Tiefenstrebe
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.850 kg


