EATON - Tiefenwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275431
Ausführung - Winkelsatz
Breite - 150 mm
Höhe - 10 mm
Tiefe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082754310
Sonepar Artikelnummer
120802955
Hersteller Artikelnummer
275431
Hersteller Typ
TIW-2
Hersteller Artikel Nr.:
275431
Ausführung:
Winkelsatz
Breite:
150 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
230 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg
Verstellbarer Tiefenwinkel für die Montage von Einbauten mit größerer Tiefe auf der BPZ-MSW.


