EATON - TM.../EZ SCHLUESSELBETAETIGUNG RONIS-NR:

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045466
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080454663
Sonepar Artikelnummer
120803046
Hersteller Artikelnummer
045466
Hersteller Typ
+EZ/S-J
Hersteller Artikel Nr.:
045466
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg


