EATON - TM.../IVS SCHLUESSELBETAETIGUNG RONIS-NR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231975
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082319755
Sonepar Artikelnummer
121282444
Hersteller Artikelnummer
231975
Hersteller Typ
+IVS/S-C
Hersteller Artikel Nr.:
231975
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg


