EATON - Tragbügel
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137646
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081344253
Sonepar Artikelnummer
120212751
Hersteller Artikelnummer
137646
Hersteller Typ
BPZ-TB-LTS-00
Hersteller Artikel Nr.:
137646
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
109 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
70 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.350 kg


