EATON - Träger, + Schild, DEFAUT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 256795
Breite - 30 mm
Höhe - 50 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082567958
Sonepar Artikelnummer
120205828
Hersteller Artikelnummer
256795
Hersteller Typ
M22S-ST-F67
Hersteller Artikel Nr.:
256795
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


