EATON - Träger, + Schild, HAND 0 AUTO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 072304
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0-II"
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080723042
Sonepar Artikelnummer
120206559
Hersteller Artikelnummer
072304
Hersteller Typ
Q25TS-93
Hersteller Artikel Nr.:
072304
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0-II"
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


