EATON - Träger, + Schild, START

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 046192
Wörtlicher Aufdruck - Start
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080461920
Sonepar Artikelnummer
120206546
Hersteller Artikelnummer
046192
Hersteller Typ
Q25TS-111
Hersteller Artikel Nr.:
046192
Wörtlicher Aufdruck:
Start
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


