Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Traggerüstprofil, vertikal, L=1625mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Traggerüstprofil, vertikal, L=1625mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 025032

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 1625 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080250326

Sonepar Artikelnummer

120205109

Hersteller Artikelnummer

025032

Hersteller Typ

WS13-ID

Hersteller Artikel Nr.:

025032

Ausführung:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

1625 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

2.861 kg

Profil für Montagerahmen CI, für Wandverteiler, Stand- oder Aufputz-Verteiler, am Boden abgestützt, verzinkter und passivierter Stahl, C-Profil mit vorgestanzten Löchern mit Abstand 25 mm, Verbindungsstücke und Befestigungsschrauben separat erhältlich