Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Traggerüstprofil, vertikal, L=875mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Traggerüstprofil, vertikal, L=875mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 010794

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 11 mm

  • Höhe - 875 mm

  • Tiefe - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080107941

Sonepar Artikelnummer

120205120

Hersteller Artikelnummer

010794

Hersteller Typ

WS7-ID

Hersteller Artikel Nr.:

010794

Ausführung:

sonstige

Breite:

11 mm

Höhe:

875 mm

Tiefe:

8 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

1.600 kg

Profil für Montagerahmen CI, für Wandverteiler, Stand- oder Aufputz-Verteiler, am Boden abgestützt, verzinkter und passivierter Stahl, C-Profil mit vorgestanzten Löchern mit Abstand 25 mm, Verbindungsstücke und Befestigungsschrauben separat erhältlich