EATON - Tragplatte leer B=600 T=321

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144591
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 321 mm
Breite - 370 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081410972
Sonepar Artikelnummer
121271206
Hersteller Artikelnummer
144591
Hersteller Typ
XMH0603
Hersteller Artikel Nr.:
144591
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
321 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
530 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.500 kg


