EATON - Tragschiene, DIN, BxHxT=35x15x187,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031437
Ausführung - Profilschiene
Breite - 190 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080314370
Sonepar Artikelnummer
120204337
Hersteller Artikelnummer
031437
Hersteller Typ
CL2-15
Hersteller Artikel Nr.:
031437
Ausführung:
Profilschiene
Breite:
190 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.155 kg


