EATON - Tragschiene, DIN, BxHxT=35x15x250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036183
Ausführung - Profilschiene
Breite - 250 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080361831
Sonepar Artikelnummer
120204339
Hersteller Artikelnummer
036183
Hersteller Typ
CL3-15
Hersteller Artikel Nr.:
036183
Ausführung:
Profilschiene
Breite:
250 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.204 kg


