EATON - Tragschiene, DIN, BxHxT=35x7,5x187,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 029064
Ausführung - Profilschiene
Breite - 190 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080290643
Sonepar Artikelnummer
120204336
Hersteller Artikelnummer
029064
Hersteller Typ
CL2
Hersteller Artikel Nr.:
029064
Ausführung:
Profilschiene
Breite:
190 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
8 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.064 kg
Tragschiene nach IEC/EN 60715, Stahlblech, verzinkt, enthält 2 unverlierbare Blechschrauben für die einfache Befestigung im CI-Gehäuse, Sockelhöhe = 7,5 mm, nutzbare Länge = 145 mm, verwendbar für Gehäuseabmessung 187,5 mm


