EATON - Tragschiene, DIN, BxHxT=35x7,5x250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 033810
Ausführung - Profilschiene
Breite - 250 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080338109
Sonepar Artikelnummer
120204338
Hersteller Artikelnummer
033810
Hersteller Typ
CL3
Hersteller Artikel Nr.:
033810
Ausführung:
Profilschiene
Breite:
250 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
8 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.086 kg
Tragschiene nach IEC/EN 60715, Stahlblech, verzinkt, enthält 2 unverlierbare Blechschrauben für die einfache Befestigung im CI-Gehäuse, Sockelhöhe = 7,5 mm, nutzbare Länge = 207 mm, verwendbar für Gehäuseabmessung 250 mm


