Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tragschiene, für Breite 1200 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tragschiene, für Breite 1200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144882

  • Ausführung - Tragschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Breite - 1010 mm

  • Höhe - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081413812

Sonepar Artikelnummer

120508218

Hersteller Artikelnummer

144882

Hersteller Typ

BPZ-TSA-VZ-STG-1200

Hersteller Artikel Nr.:

144882

Ausführung:

Tragschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Breite:

1010 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

15 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.370 kg

Vorzählerteil für STEG, 1 BPZ-TSA-VZ-STGs ist für den Deckenanbau erforderlich, 2 Stück BPZ-MAH-VZ-STG, 2 Stück AP-VZ-STG und 4 Stück AP-VZ-STG-LH/HLS erforderlich.