Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tragschiene, + Halter, B = 72 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tragschiene, + Halter, B = 72 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113912

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081134205

Sonepar Artikelnummer

120925425

Hersteller Artikelnummer

113912

Hersteller Typ

PKZM0-XMR72

Hersteller Artikel Nr.:

113912

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

Tragschiene 54mm für Sammelschienenadapter BBA