EATON - Tragschienengerüst, 1x9TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044004
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080440048
Sonepar Artikelnummer
120205067
Hersteller Artikelnummer
044004
Hersteller Typ
TG23
Hersteller Artikel Nr.:
044004
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
150 mm
Höhe:
250 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
3 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.184 kg


