EATON - Tragschienengerüst, 3x9TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 046377
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080463771
Sonepar Artikelnummer
120205068
Hersteller Artikelnummer
046377
Hersteller Typ
TG43
Hersteller Artikel Nr.:
046377
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
407 mm
Höhe:
116 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
3 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.488 kg


