Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Transformator, 230V, 12/24V, 2/1A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Transformator, 230V, 12/24V, 2/1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 272484

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2 A

  • Max. Ausgangsstrom - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082724849

Sonepar Artikelnummer

120117834

Hersteller Artikelnummer

272484

Hersteller Typ

TR-G2/24

Hersteller Artikel Nr.:

272484

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

2 A

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Breite in Teilungseinheiten:

3

Sekundärspannung 2:

24 V

Sekundärspannung 3:

0 V

Sekundärstromstärke 2:

1 A

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Max. Ausgangsleistung:

0 W

Max. Verlustleistung:

0 W

Aufputzmontage:

Ja

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

55 mm

Breite:

54 mm

Höhe:

90 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.608 kg

Klingeltransformator mit separaten Gewinden gemäß EN 61558, Aufputz-Montageset als Zubehör (Montageplatte), Klemmenabdeckung)