Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Transformator, 230V, 12-24V, 5,2-2,6A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Transformator, 230V, 12-24V, 5,2-2,6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 272485

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 5.2 A

  • Max. Ausgangsstrom - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082724856

Sonepar Artikelnummer

120117835

Hersteller Artikelnummer

272485

Hersteller Typ

TR-G2/63-SF

Hersteller Artikel Nr.:

272485

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

5.2 A

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Breite in Teilungseinheiten:

5

Sekundärspannung 2:

24 V

Sekundärspannung 3:

0 V

Sekundärstromstärke 2:

2.6 A

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Max. Ausgangsleistung:

0 W

Max. Verlustleistung:

0 W

Aufputzmontage:

Ja

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

60 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

1.316 kg

Sicherheits-Transformator mit getrennten Wicklungen nach EN 61558, Aufputz-Montageset als Zubehör (Montageplatte), Klemmenabdeckungen)