Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Transformator, 230V, 8V, 1A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Transformator, 230V, 8V, 1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 272480

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1 A

  • Max. Ausgangsstrom - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082724801

Sonepar Artikelnummer

120119572

Hersteller Artikelnummer

272480

Hersteller Typ

TR-G/8

Hersteller Artikel Nr.:

272480

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

1 A

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Breite in Teilungseinheiten:

2

Sekundärspannung 2:

0 V

Sekundärspannung 3:

0 V

Sekundärstromstärke 2:

0 A

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Max. Ausgangsleistung:

0 W

Max. Verlustleistung:

0 W

Aufputzmontage:

Ja

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

55 mm

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.241 kg

Klingeltransformator mit separaten Gewinden gemäß EN 61558, Aufputz-Montageset als Zubehör (Montageplatte), Klemmenabdeckung)