EATON - Transformatorschutzschalter, 3-polig, Ir = 16 - 20 A, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 088918
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16 .. 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080889182
Sonepar Artikelnummer
120135840
Hersteller Artikelnummer
088918
Hersteller Typ
PKZM0-20-T
Hersteller Artikel Nr.:
088918
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16 .. 20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
380 A
Verlustleistung:
5.68 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.294 kg


