EATON - Transportbefestigungs-Satz inkl. 2x Ösen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193464
Ausführung - Transportöse
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Tragfähigkeit - 400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238024120
Sonepar Artikelnummer
121280982
Hersteller Artikelnummer
193464
Hersteller Typ
TOB/XAT-CI
Hersteller Artikel Nr.:
193464
Ausführung:
Transportöse
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
50 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7001
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.600 kg


