EATON - Transportösen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283855
Ausführung - Transportöse
Breite - 75 mm
Höhe - 85 mm
Tragfähigkeit - 250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082838553
Sonepar Artikelnummer
121282586
Hersteller Artikelnummer
283855
Hersteller Typ
XAT
Hersteller Artikel Nr.:
283855
Ausführung:
Transportöse
Breite:
75 mm
Höhe:
85 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
75 mm
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.675 kg


