Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Transporttrennung HSO 1250A 4p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Transporttrennung HSO 1250A 4p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284778

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tragfähigkeit - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082847784

Sonepar Artikelnummer

121282841

Hersteller Artikelnummer

284778

Hersteller Typ

XBTT12-4P

Hersteller Artikel Nr.:

284778

Ausführung:

sonstige

Breite:

150 mm

Höhe:

25 mm

Tragfähigkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

250 mm

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

2.500 kg

Transporttrennung, Hauptsammelschiene oben, 1250 A, 4p, Cooper-Blöcke, mit Montagematerial