Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Transporttrennung HSO 2000A 3p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Transporttrennung HSO 2000A 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 289081

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Tragfähigkeit - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082890810

Sonepar Artikelnummer

121282904

Hersteller Artikelnummer

289081

Hersteller Typ

XBTT20-3P

Hersteller Artikel Nr.:

289081

Ausführung:

sonstige

Breite:

250 mm

Höhe:

40 mm

Tragfähigkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

380 mm

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.750 kg

Transporttrennung, Hauptsammelschiene oben, 2000 A, 3p, Cooper-Blöcke, mit Montagematerial