EATON - Traverse L=400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143209
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 266 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081398737
Sonepar Artikelnummer
121271042
Hersteller Artikelnummer
143209
Hersteller Typ
XSFS04-1
Hersteller Artikel Nr.:
143209
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
266 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.300 kg


