EATON - Traverse L=400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284854
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 45 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082848545
Sonepar Artikelnummer
121282852
Hersteller Artikelnummer
284854
Hersteller Typ
XSFS04
Hersteller Artikel Nr.:
284854
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
320 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.900 kg


