EATON - Traverse L=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143211
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 466 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081398751
Sonepar Artikelnummer
121127096
Hersteller Artikelnummer
143211
Hersteller Typ
XSFS06-1
Hersteller Artikel Nr.:
143211
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
466 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg


