EATON - Traverse L=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284775
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 55 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082847753
Sonepar Artikelnummer
121127098
Hersteller Artikelnummer
284775
Hersteller Typ
XSFS06
Hersteller Artikel Nr.:
284775
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
55 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
470 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


