EATON - Traverse L=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284776
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 45 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082847760
Sonepar Artikelnummer
121282840
Hersteller Artikelnummer
284776
Hersteller Typ
XSFS08
Hersteller Artikel Nr.:
284776
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
700 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.700 kg


