Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Trennmesser, NH00, 160A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Trennmesser, NH00, 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263114

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 5.2 W

  • Baugröße - NH00

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082631147

Sonepar Artikelnummer

120142471

Hersteller Artikelnummer

263114

Hersteller Typ

Z-NH-00/TR

Hersteller Artikel Nr.:

263114

Bemessungsstrom:

160 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5.2 W

Baugröße:

NH00

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.070 kg

Trennklinge, Baugröße NH00, Bemessungsbetriebsstrom 160 A