Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Trennmesser, NH1, 250A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Trennmesser, NH1, 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263115

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 8.6 W

  • Baugröße - NH1

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082631154

Sonepar Artikelnummer

120142472

Hersteller Artikelnummer

263115

Hersteller Typ

Z-NH-1/TR

Hersteller Artikel Nr.:

263115

Bemessungsstrom:

250 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

8.6 W

Baugröße:

NH1

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.015 kg

Trennklinge, Baugröße NH1, Bemessungsbetriebsstrom 250 A