Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Trennmesser, NH2, 400A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Trennmesser, NH2, 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263116

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 8.8 W

  • Baugröße - NH2

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082631161

Sonepar Artikelnummer

120142473

Hersteller Artikelnummer

263116

Hersteller Typ

Z-NH-2/TR

Hersteller Artikel Nr.:

263116

Bemessungsstrom:

400 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

8.8 W

Baugröße:

NH2

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.210 kg

Trennklinge, Baugröße NH2, Bemessungsbetriebsstrom 400 A