Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Trennmesser, NH3, 630A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Trennmesser, NH3, 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263117

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 19.4 W

  • Baugröße - NH3

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082631178

Sonepar Artikelnummer

120142474

Hersteller Artikelnummer

263117

Hersteller Typ

Z-NH-3/TR

Hersteller Artikel Nr.:

263117

Bemessungsstrom:

630 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

19.4 W

Baugröße:

NH3

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.028 kg

Trennklinge, Baugröße NH3, Bemessungsbetriebsstrom 630 A