Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Trennmesser-Set, D02, 63A, 400V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Trennmesser-Set, D02, 63A, 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100660

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kontaktset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081005611

Sonepar Artikelnummer

120134410

Hersteller Artikelnummer

100660

Hersteller Typ

Z-SLS/TR-SET

Hersteller Artikel Nr.:

100660

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kontaktset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.172 kg

Trennklingen-Satz, Rahmengröße D02, Bemessungsdauerstrom 63 A, Bemessungsbetriebsspannung 400 V, Prüfspannung 5 kV, geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene, 1 Set bestehend aus: 3 Trennklingen-Einsätze, 3 Stromkodierungen, 1 Kunststoffbox schnappbar auf DIN-Schiene