Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Trennseitenwand für HxT = 2000 x 300mm, IP20, verzinkt

EATON
kopierenkopieren
EATON - Trennseitenwand für HxT = 2000 x 300mm, IP20, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114737

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

  • Breite - 190 mm

  • Höhe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081141371

Sonepar Artikelnummer

120164068

Hersteller Artikelnummer

114737

Hersteller Typ

XVTL-MP/PV-3/20

Hersteller Artikel Nr.:

114737

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Breite:

190 mm

Höhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Rastermaß:

12.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

RAL-Nummer:

0

Mit Kabeleinführung:

Nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

7.000 kg

Trennseitenwand passend für Feldhöhe 2000 mm, Tiefe 300mm, Materialdicke = 1,5 mm, IP20, verzinkt