EATON - Trennw F Anschl/HSH Raum B=1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143193
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm
Breite - 720 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081398577
Sonepar Artikelnummer
121271027
Hersteller Artikelnummer
143193
Hersteller Typ
XPFCB135
Hersteller Artikel Nr.:
143193
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Breite:
720 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.000 kg


