EATON - Trennw F Anschl/HSH Raum B=1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172178
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 325 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081687381
Sonepar Artikelnummer
121277453
Hersteller Artikelnummer
172178
Hersteller Typ
XPFCBA135
Hersteller Artikel Nr.:
172178
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
22 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.000 kg


