EATON - Trennw F Anschl/HSH Raum B= 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284745
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 130 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082847456
Sonepar Artikelnummer
121282837
Hersteller Artikelnummer
284745
Hersteller Typ
XPFCB02
Hersteller Artikel Nr.:
284745
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
35 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.600 kg


