EATON - Trennw F Anschl/HSH Raum B=425/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110265
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 30 mm
Breite - 325 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081098057
Sonepar Artikelnummer
121269601
Hersteller Artikelnummer
110265
Hersteller Typ
XPFCB04/06
Hersteller Artikel Nr.:
110265
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
30 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.500 kg


