EATON - Trennw F Anschl/HSH Raum B=425/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172181
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1175 mm
Breite - 715 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081687411
Sonepar Artikelnummer
121277456
Hersteller Artikelnummer
172181
Hersteller Typ
XPFCBA04/06
Hersteller Artikel Nr.:
172181
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1175 mm
Breite:
715 mm
Höhe:
22 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.000 kg


