EATON - Trennw F Anschl/HSH Raum B=800/1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110266
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 30 mm
Breite - 525 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081098064
Sonepar Artikelnummer
121269602
Hersteller Artikelnummer
110266
Hersteller Typ
XPFCB08/10
Hersteller Artikel Nr.:
110266
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
30 mm
Breite:
525 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.500 kg


