EATON - Trennw F Anschl/VS R T= 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284133
Geeignet für Gehäusebaubreite - 950 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 550 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082841331
Sonepar Artikelnummer
121282744
Hersteller Artikelnummer
284133
Hersteller Typ
XPFCD2008
Hersteller Artikel Nr.:
284133
Geeignet für Gehäusebaubreite:
950 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.500 kg


